ユーザー
ユーザーの ベッド・寝具
ユーザーの 敷きパッド
涼感ジェルマット ECO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25675136
品番
U-Q965
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。
ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。
電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。
材質
本体:水・PVA・ポリエステル・防腐剤、袋:ポリエチレン・ナイロン
厚さ(mm)
8
質量(g)
478
寸法(縦×横)(mm)
150×450
耐熱温度(℃)
60
注意
※幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、自力で手を動かせない方がご使用される場合は、周りの方が十分に気をつけた上で使用するようにしてください。
※本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。
※パソコン(キーボード)の前に置き、手首を冷やすことを目的とした使い方を想定しております。