diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614

diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614
diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614
diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614
diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614
diy-004 広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット ベスト・アンサー 25680614

広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード25680614品番diy-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容10点セット、ランプ10個、取り付けネジ×1式材質(本体)アルミ定格電力(W)27定格電圧(V)12/24色温度(K)6000~8000本体形状角形防塵防水性能IP68材質(レンズ)PMMALED寿命(時間)50000照射角広角タイプLED使用数(個)9照射距離(m)広角100×30動作電圧(V)9~32
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする