南榮工業
南榮工業の プランター・鉢
南榮工業の 鉢・プランター・ポット
南榮工業の 鉢・ポット
ルートプラスポット ケース単位
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
25680684
品番
GSAP400XS-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的
36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。
用途
あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。
付属品
ピン×75個、専用取手×2個
高さ(mm)
290
容量(L)
36
内径(Φmm)
410
外径(Φmm)
440
底径(Φmm)
390
板長さ(mm)
側:1320
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
※束仕様のピンはプッシュ式になっております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません