牛床革手袋 オイル加工

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 25680745 品番 WS-JP001e-GR-10P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 材質牛床革(オイル加工) サイズフリー 入数(双)10 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約11.5 アテ有無アテ付
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-17
用途:
鉄筋組立作業
motogaragekamada 様

一日持たない、すぐ破れる。今まで使った皮手袋の中で一番薄い気がする。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする