ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25680770 品番 12-4MIL-NPF-B-02
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぎます。識別しやすいブルー色で柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りです。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

サイズM 中指長(cm)約8.4 手の平幅(cm)約9.5 規格食品衛生法適合 用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー 入数(枚)50 機能耐油、薄手 全長(cm)約29.5 手のひらまわり(cm)18.8 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、劣化することがあります。※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。※感電のおそれがありますので電気作業には使用しないでください。※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。※本製品は未滅菌です。※使いきり製品のため、再使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
食堂調理

ロングサイズなので、袖迄あるので、水が入ってこない。
伸びるので、指が長くてもある程度、対応が可能な所も良いです。

2025-08-30
用途:
食器洗い
サービス業

職場に置いてある手袋は、直ぐに破れてしまい、長さも短い商品で手袋の中に水が入る。こちらの商品は強くて破れる事なく、満足している。リピートしています。

2025-10-03
用途:
洗い物
農・林・水産業

使う頻度は少ないですが、洗い物の時、手首が濡れないのでよい。

2025-09-28
用途:
主に水仕事を伴う清掃作業に
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

耐久性はあると思いますが、1回使い切りでしか使えないので、コストを考えるとメインでは使えないですね。

対象商品:
25680754
2025-09-18
用途:
掃除、料理、バイクメンテナンス等
その他業種

費用対効果に優れていると思う。もう少し強度があれば最高なのですが。

対象商品:
25680754
2025-05-23
用途:
揚げ物をするときに
飲食業

普通のニトリルゴム手だと、白衣の袖口と手袋のあいだの手首に火傷をしてしまうが、少し長いのでその部分が保護されてやけどしなくなった

2025-02-25
用途:
多種多様の作業に使っています
その他業種

灯油を扱う時に使用したり又は食器洗い時に使用したりと多種多様の作業に使用していますが破れたりせず満足していますが私の手が大き過ぎるのかもう少し大きいサイズがあれば助かります。手袋した時締め付け感があるので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
25680779
2025-02-16
用途:
掃除
サービス業

普通より長いので、手袋の中に水が入りにくいです。
使いやすく、値段も手頃なのでリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする