画像準備中

ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25680989 品番 4HA230C08
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
接続口径1/4” シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする