トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
簡易式ジャンプシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25680998
品番
T2598
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
軽量で手軽に測定を行えるジャンプシート。裏全面すべり止め加工済。
用途
立ち幅跳び用マット
材質
PVC
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.3
幅(cm)
82
長さ(cm)
350
目盛間隔
5cm間隔
注意
マット上のラインは目安です。正確な測定を必要とする場合は実測にて対応願います。