ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
シェルフ ラック 収納棚 扉付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25681086
品番
FWM-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
シェルフは4か所の収納部が備わっており、好きな部分を引き戸で隠せるデザインとなっています。
仕様
背面化粧あり
、可動2枚
、脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
色
ナチュラル×ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×30×82
組立時間
40分(目安)(大人2人)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません