リフティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25681095 品番 FWM-0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
天板が昇降するテーブルは、デスクとしてもお使いいただけます。天板下や引き出しなど収納力も抜群です。

仕様
背面化粧あり
、脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚・引き出し]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
、[スライド部天板]強化ガラス(5mm厚)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[リフト閉]80×39.5×40
、[リフト開]80×63.5×53
ブラウン×ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×635×530 幅(mm)800 高さ(mm)530 奥行(mm)635 あり 材質(天板)[本体]プリント紙化粧合板、[スライド部天板]強化ガラス(5mm厚) 組立時間45分(目安)(大人2人) 折り畳み可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする