※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LX-HTK ハチ対策キット リンクサス(Linxas) 25681199 LX-HTK ハチ対策キット リンクサス(Linxas) 25681199

ハチ対策キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25681199 品番LX-HTK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。
「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。
「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。
「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。
「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。
「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。

用途ハチに刺された場合の応急処置用に。 仕様バッグファスナースライダー:ダブル セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1 材質ポリエステル、PVC 寸法(mm)250×200×150 長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55〜105 適合害虫ハチ 利用場所屋外
注意
※ご使用の際は商品ごとの裏面説明書きをよくお読みの上、適切な処置を行ってください。
※応急処置後は速やかに医療機関を受診してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする