本体

GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445 GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445 GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445 GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445 GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445 GH-SMTA3N-WH スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウス 25681445

スマートタグ DIGL(ディグル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード25681445 品番GH-SMTA3N-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、〜を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き

付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ ホワイト 材質(本体)PC/ABS/TPU 質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm)36×36×9.25 対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池CR2032 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 使用期間(年)1(目安) 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB)75 動作温度範囲(℃)-5〜45 無線距離(m)約10以内
注意
※「GH Smart」での動作は、ペアリングしたスマートフォンとのBluetoothの接続範囲に限られます。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※本製品の使用により生じたデータ損失、および接続機器などの損害につきましては、メーカーの故意または重過失による場合を除き、メーカーはいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする