LAMP(スガツネ工業)
ソフトシリコーンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ホワイト
ブラック
寸法P(mm)
96
96
128
寸法L(mm)
114
114
146
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25681689
品番
PXB-GR09-096-RD
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途
保育園、幼稚園など
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×30
材質
シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅
色
レッド
寸法L(mm)
114
寸法P(mm)
96
取手
ハンドル
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。