曜日別特売
PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750

PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750
PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750
PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750
PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750
PXB-GR09-128-RD ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業) 25681750

ソフトシリコーンハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
寸法P(mm)128
寸法L(mm)146
内容量1個注文コード25681750品番PXB-GR09-128-RD
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。

用途
保育園、幼稚園など
付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅レッド寸法L(mm)146寸法P(mm)128取手ハンドル
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする