RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005 RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005 RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005 RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005 RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005 RB1709 プラダン収納ボックス プラダンのヤマコー 25682005

プラダン収納ボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25682005 品番 RB1709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プラダン製のテーパー型ボックスです。
使わないときは重ねて保管できるので、車内に積んでおいたり、整理整頓にも便利です。
2個で1kg程度と非常に軽量で扱いやすく、落ち着いた色合いで部屋のインテリアにもなじみます。
また穴取っ手がついているのでボックスの内側まで指が通り、しっかり持って運べます。

用途収納・整理、おもちゃや雑貨類、グッズなどの整理に 形状プラダン 質量(kg)約0.48 グレー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×335×285 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)515
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする