マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の LED電球
マクサー電機の 一般電球タイプLED電球
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25682030
品番
MLED-G95-40WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。
それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)
約58
タイプ
40W相当
消費電力(W)
3.8
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
450
定格寿命(時間)
15000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×138×95
電球形状
ボール球
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED