マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の シリカ電球
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682109
品番
MX-LW100V54W2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
口金
E26
消費電力(W)
54
電球の種類
白熱電球/シリカ電球
定格電圧(V)
100
光色
ホワイト
仕様
60W形
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応