マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の クリア電球
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682179
品番
ML1P-LC100V36W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
仕様
40W形
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/クリア電球