マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の クリア電球
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
18
注文コード
25682206
品番
MXM-LC100V18W2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
仕様
20W形
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/クリア電球