曜日別特売
1CT-LED 「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機 25682337

1CT-LED 「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機 25682337
1CT-LED 「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機 25682337

「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25682337品番1CT-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。

消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする