マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の ローソク球
ローソク球 C7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
25682346
品番
M5-2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式
C7
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100/110
口金
E12
電球形状
ローソク球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応