スプラッシュハート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25682940 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

第1回キッズデザイン賞受賞。首への負担が少ない軽量設計!
子どもたちの大好きなデザインがいっぱい!内側のスマイルパッドをみてにっこり。
・虫除けメッシュネット(前方三穴)
・キュートで通気性のよいハート型空気穴
・回しやすいサイズ調整ダイヤルアジャスター
・夜道で存在をアピール!前後反射ステッカー
・あごプロテクター付

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー) カエル サイズXS 質量(g)220 サイズ(cm)48〜52 適合規格SG・CE 適合年齢(歳)1〜3歳頃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする