iPad10.9ブルーライトカットフィルムスムースタッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25683484 品番BSIPD22109FBCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抗菌加工。
ブルーライトをカットする。
スムースタッチでタッチパネルに最適。
指紋を防止する。
映り込みを防ぐ反射防止仕様。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約92 特性ブルーライトカット・スムースタッチ・抗菌加工・タッチパネル対応・指紋防止・反射防止・エアレス加工・自己吸着
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする