SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25683606 品番BSSFP9FAST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃を吸収して守る。
抗菌加工。
映り込みを防ぐ反射防止仕様。
指紋を防止する。
スムースタッチでタッチパネルに最適。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
可視光線透過率、約90%のクリア素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 質量(g)約35 サイズ(inch)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.4 対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする