トライメイト
トライメイトの センサーライト
トライメイトの ソーラー式センサーライト
フィラメント調ソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25683816
品番
TR-SGL002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。
デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途
玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)
材質
PP+ABS+PS
寸法(mm)
組み立て時:70×65×630
質量(g)
170
連続点灯時間
満充電時:8
光源色
電球色
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
電球の種類
LED
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。