トライメイト
トライメイトの 懐中電灯・ライト
トライメイトの ハンディタイプライト
充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25683859
品番
TR-FL003-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
充電式のLED懐中電灯です。
携帯に便利なストラップ付き
点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途
製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
20×20×85
全長(mm)
85
色
ブラック
質量(g)
40
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
約2
電池
リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式
通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)
充電時間(分)
約90
インターフェイス
micro USB
明るさ(Lm)
最大:250
電球の種類
LED
注意
※屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。