TR-FL003-M 充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト 25683868 TR-FL003-M 充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト 25683868

充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25683868 品番 TR-FL003-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充電式のLED懐中電灯です。
携帯に便利なストラップ付き
点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。

用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル 仕様ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。 寸法(mm)24×24×93 全長(mm)93 ブラック 質量(g)50 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
注意
※屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする