曜日別特売
千鳥 建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙 25684044

建築用マスキングテープ 千鳥

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6巻)幅(mm)20注文コード25684044品番千鳥
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!

用途
建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート幅(mm)20厚さ(mm)0.09長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※製品の数値は測定値で保障値ではありあません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする