RICOH Image Pointer GP01

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25684410 品番514943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。
お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)

入力端子
HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1
USBタイプC電源コネクタ:電源入力
保管環境
動作温度: 5〜35℃
湿度: 20〜80%(結露なし)
保管温度: -30〜65℃
湿度: 20〜80%(結露なし)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1 レンズ投写:手動フォーカス 光源RGB LED 連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし 最大消費電力(W)10 コントラスト比300:1 充電時間(分)120 光源寿命20000時間 投影サイズ(対角)25〜80 スピーカー0.8W(モノラル) 光束(Lm)45 画素数409,920(854x480) 無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac 投影距離(m)0.61〜1.96
注意
※1 著作権保護技術で保護されたコンテンツは再生が出来ないことがございます。また将来のiOSのアップデートに対して接続性を保証するものではありません。
※2 バッテリーによる投影時間は以下の条件で測定した目安であり、保証するものではありません。 バッテリの使用状況他で投影時間は変化します。
・バッテリーの状況が新品に近い
・バッテリーがフル充電である
・環境温度は 25℃
・動画をボリューム 10 で連続投影
※3 動作環境温度が高い場合内部の温度が上昇して投影が中断する場合があります。
※4 2Aの出力を持つ AC アダプターを用いたときの標準的な時間の目安です。
※5 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする