シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25684428 品番TD-8433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。

材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC 電源CR2025×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23 本体質量(g)約44(電池含) 温度精度±1℃(0〜40℃) 保証期間6ヶ月間 表示単位0.1℃ 測定温度範囲(℃)-20〜60 設置場所吸盤 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.94MB)
注意
※防滴仕様で防水ではありません。(水や雨が当たる場所への設置禁止)
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。

商品説明動画

シュクレピタ製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする