商品本体画像
KANUCHI
KANUCHIの ロープ、ヒモ
KANUCHIの 端末具
自在金具3穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
色
ブロンズ
注文コード
25684489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途
テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質
アルミニウム
寸法(mm)
65×33×6
色
ブロンズ
穴径(Φmm)
5.5
ロープ径(Φmm)
4〜5