デジタルノギス 大文字2 防塵防水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0.01〜300 注文コード25684629 品番19939
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。
●微調整に便利な微動送り付です。
●オートパワーオフ機能付です。
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
●比較測定のできるゼロセット機能付です。
●測定値の固定ができるホールド機能付です。
●保管や持ち運びに便利なケース付です。

測定範囲(mm)0.01〜300 用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 寸法(mm)101×390×18.5 材質(本体)ステンレス 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 精度外側測定最大許容誤差(mm):0.03 使用温度(℃)0〜40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 製品質量(g)280 本体サイズ(mm)390×101×18.5 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±30【量子化誤差(±1カウント)を含みます】 特性●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。●微調整に便利な微動送り付です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です●保管や持ち運びに便利なケース付です。 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
寸法測定
株式会社伊藤技研 様

ミツトヨやカノン、モノタロウの物を使っていますが、価格が安いので一度購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする