73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638

73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638
73223 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定 25684638

熱中症計 黒球式 Basic

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25684638
品番
73223
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。

用途
建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。
材質
(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
115×60×35
測定範囲
WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池 2本
最小表示
WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%
精度
〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95
製品質量(g)
115
使用環境
温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)

商品説明動画

【シンワ測定】熱中症計黒球式Basic 製品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする