WTW-EHR199Y 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線 25684726 WTW-EHR199Y 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線 25684726 WTW-EHR199Y 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線 25684726

防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25684726 品番WTW-EHR199Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
暗視距離約10m

付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)1
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする