斜め

WTW-EHR213CYJ 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線 25684744 WTW-EHR213CYJ 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線 25684744 WTW-EHR213CYJ 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線 25684744 WTW-EHR213CYJ 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線 25684744

防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25684744 品番WTW-EHR213CYJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
2.8〜12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、
広角〜中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。

画角
EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30〜75度
CVBS設定時:水平角度約33〜98度
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)2.8〜12 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約20
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする