ヘルメット SB-03M

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25684988 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。
一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP
インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ
エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適

用途通学用自転車ヘルメット ネイビー 規格SG基準 参考質量(g)250 適合頭囲(cm)55〜58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25684988
2024-03-22
用途:
自転車用に
サービス業

サイズに関しては微妙なところがありますが、こちらの判断で注文しましたのでなんとか使っています。色と仕様は文句なしでデザインもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする