曜日別特売
KW-386AS/BK KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ Kawasumi(川住製作所) 25684997

使用例

KW-386AS/BK KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ Kawasumi(川住製作所) 25684997
KW-386AS/BK KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ Kawasumi(川住製作所) 25684997

KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25684997品番KW-386AS/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。
電動アシスト車に対応したサイクルカバー
ファスナー付きでバッテリー着脱楽々。
簡単にカバーを取付可能です。
便利な乾燥ベルト付き。
バタつき防止の絞り紐付
3Dフォルムでスッキリきれい

材質上部:ポリエステルオックス100%(PUコーティング)、表:はっ水加工サイズレギュラー幅(cm)75長さ(cm)210加工はっ水・防水加工対応20~27インチ高さ(cm)(前)90・(後)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする