C1R04-01b-0193 V150 SPORTS CROPS(クロップス) 25685408 C1R04-01b-0193 V150 SPORTS CROPS(クロップス) 25685408 C1R04-01b-0193 V150 SPORTS CROPS(クロップス) 25685408

V150 SPORTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25685408 品番 C1R04-01b-0193
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

専用小型真鍮ベルセット
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。

ブラック 電池単3電池 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする