ULAC
ULACの 自転車用カギ(ロック)
ULACの ワイヤーロック・チェーンロック
14mmシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25685679
品番
SU4N
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電動自転車やキッズバイクに最適
ポケットサイズ
最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー
超軽量合金シャックル
材質
シャックル:14mm軽量アルミニウム
寸法(mm)
60×80(シャックル/内側)
色
ブラック
質量(g)
300