PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767 PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767 PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767 PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767 PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767 PB2 ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULAC 25685767

ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25685767 品番 PB2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ほとんどのバイクと電動自転車に適合
トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます
パッド入り
取り外し可能なショルダーストラップ
手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。

材質メインファブリック:ポリエステル100% ブラック/グレー 質量(g)120 容量(L)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
注意
※使用前に、バッグが安全な走行の妨げにならないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする