ヘッドライト ALLTY200N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25685889 品番 ALLTY200N
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大出力200ルーメン
最大で42時間使用可能。
900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。
USB Type-Cによる急速充電
IPX6 防水性能を装備
USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。
対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。
直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能
3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。

ブラック 機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能 充電時間(時間)2〜3(5V1A) 防水性IPX6 連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする