ヘッドライト ALLTY400N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25685916 品番 ALLTY400N
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。
対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。
使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。
ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。
防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。
モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。
汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。

ブラック 質量(g)ライトボディのみ:85 機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能 充電時間(時間)2.5(5V1A) 防水性IPX7 照射距離(m)89 駆動時間(時間)1.5〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする