ヘルメット VOLZZA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS/M G-2マットオリーブ 注文コード25686275 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

上位モデルの最新機能を搭載。空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。
セミフローティング構造の頭周部設計で、均一な締め心地と安定感のある深いかぶり心地を両立。
きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。
締め付けの強弱度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。
「上下8段階」の調整機能で、きめ細かなフィッティングが可能
優れた通気性
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
通気性重視(ノーマルインナーパッド)、虫の侵入抑制(A.I.ネット)、など、季節や用途に合わせて取り替え可能。
消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
(別売)ウルトラスウェットパッド-03取付可能

G-2マットオリーブ サイズS/M 参考質量(g)235 適合頭囲(cm)55〜58
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする