超強力両面テープ 車内用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25686327 品番 3970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール

用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-20〜150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
装置の貼り付け
その他業種

凹みのある凸凹した場所に
平らな金属の装置を張り付けました。
いくつかの強力という両面テープを用いて貼り付けていましたが、
数日たつと剥がれ落ち、
このテープを使用したことで
貼り付けて1か月以上剥がれることもなくついています。
少し高いですが良い品物と思います。

対象商品:
25686336
2024-01-24
用途:
車内ETC再取付
製造業

グローブボックス内に貼付けされていたETC本体が今年の夏暑さで遂に限界に達したようでボックス内でカタカタ音を立てていたのでエーモン両面テープで取付。安心の接着力、耐久力後は今年の夏グローブボックス内で頑張ってくれれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする