コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25686379 品番CKZ-100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

コナジラミ捕虫器専用です。
匂い成分でコナジラミ類を誘引!
約3か月間匂いが拡散します。
原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。
黄色は食用色素によるものです。

用途害虫をおびき寄せる 仕様設置高さ:地上0.5〜1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット 質量(g)100(本体のみ) 寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5 設置方法約100m2(10m×10m)に1台
注意
※間違って誤飲しないよう、保管・管理してください。
※作物に直接散布したり、飛散させたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする