アザミン薬液 アザミウマ捕虫器専用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25686388 品番CAZ-100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

アザミウマ捕虫器専用です。
匂い成分でアザミウマ類を誘引!
約3か月間匂いが拡散します。
原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。
赤色は食用色素によるものです。

用途害虫をおびき寄せる 仕様設置高さ:地上0.5〜1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット 質量(g)100(本体のみ) 寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5 設置方法約100m2(10m×10m)に1台
注意
※間違って誤飲しないよう、保管・管理してください。
※作物に直接散布したり、飛散させたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25686388
2023-11-23
用途:
いちご農園用
株式会社LILY CAKES 様 (飲食業)

毎年使っておりますが、誘引力が良い。粘着シートに他の害虫もくっつくので優秀です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする