コーティングワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25686406 品番13A10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。

用途自動カーテン装置の駆動 仕様芯材構成:7×7 材質外皮:ナイロン6 長さ(m)1000 外径(Φ)2.8〜2.85
注意
※使用環境や、経年により被覆が硬化し剥けが発生したらお早めに交換してください。
※商品を長期間使用しない場合は、高温になる場所や紫外線を避けて、倉庫などで保管をしてください。
※切断にはペンチ等の専用工具をお使いください。切り口は金属芯線が露出するため、扱いには十分ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする