パイオラン 粘着テープ 補修王

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード25686476 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手で簡単に切れる農業用フィルム補修用テープです。
農業用フィルムやマルチフィルムに強力に接着します。
柔軟基材でフィルムにもフィット!
手で切れるので作業性良好です。
フィルムダクト・肥料袋の補修、スプリング部の補強に!

用途農業用フィルムやフィルムダクト、肥料袋等の補修 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 幅(cm)8 粘着力(N/25mm)SUS板:20 保持力(ズレmm)SUS板:0.1
注意
※養生や仮止め等には使用しないでください。
※汚れ、ほこり、油、水分などを除去してから貼り付けてください。
※直射日光や高温の場所(ハウス内等)を避け、涼しい場所に保管してください。
※人体への貼り付けには使用しないでください。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※凹凸面の補修では、接触を確かめながらご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする