小野商事
小野商事の 手袋・マスク・感染予防
小野商事の エプロン・ガウン 医療・検査用
不織布アイソレーションガウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25686729
品番
WS6670
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蒸れにくく通気性の良い不織布ガウンです。個包装なので衛生的です。袖口ゴム加工です。
用途
介護の補助、感染症対策、清掃作業など
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
紐
着丈(cm)
115
注意
※本製品は使い捨てのため、1回限りの使用とし再利用しないでください。
※強く引っ張ると破れる可能性があります。
※人体に有害な品物の取扱いにはご使用にならないでください。