モノタロウの 作業現場標識
モノタロウの ローリングタワー・脚立用標識
脚立標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25686826
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
脚立に取付け注意喚起!脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
裏面は面ファスナーなので、着脱も簡単。
用途
脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
材質
軟質塩化ビニール
文字内容
天板使用不可
取付方式
マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
870×250
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。