ディグロス 神トレホイール&タイヤクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(800mL) 注文コード25686835 品番2098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ〜っと浮かせて一発で落とす!
タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。
超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。

用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しない。
※車両やホイールの取扱説明書を確認の上、使用する。
※使用前に目立たない所で試してから使用する。
※再塗装や塗装が劣化しているホイールには使用しない。
※対象面以外に液が付着した場合はすぐに拭き取る。
※液剤を塗布したまま長時間放置しない。
※炎天下や走行直後など、タイヤやホイール、ブレーキが熱い時には使用しない。
※容器を逆さにして使用しない。
※シミの原因になるため衣服に液が付着しないように注意する。
※顔に液がかからないように注意する。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
※汚れの状態によってはじゅうぶんな効果が得られない場合がある。
※シミの原因になるので地面に液が付着したまま放置せず水でじゅうぶん洗い流す。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸入、飲用しない。
※目・皮フに接触しないよう保護手袋 保護眼鏡を着用する。
※人体に向けて噴射しない。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
※保管の際は噴射口を<止>にし倒れないように立てて保管する。
※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、 凍結する所には保管しない。
※廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。

商品説明動画

タイヤ・ホイールの汚れを一撃で解消!超強力なのにシミを防ぐ専用のクリーナー! ソフト99『ディグロス 神トレ ホイール&タイヤクリーナー』【SOFT99 TV】
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25686835
2023-07-09
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ・ホイールの汚れを一撃で解消!超強力なのにシミを防ぐ専用のクリーナーとのことで購入、楽しみにしております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする